Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1ETK3 Sikkerhetsbriller Klar Antifog | AA9RFY

CONDOR 1ETK3 Vernebriller Clear Antifog

På lager
Vare: AA9RFY Modell: 1ETK3
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
32NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeFrostet klart
RammedesignOmslutt
Rammematerialepolykarbonat
KjønnUnisex
Lensbelegglyskastere
ObjektivfargeFjern
Lens Materialpolykarbonat
StørrelseS
TempelstilSlikkepott
UV beskyttelse99.9%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode9004900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 1ETK3 er en foreslått erstatning av 4VAZ8

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeRammematerialeLensbeleggObjektivfargeStørrelseTempelstilPris
CONDOR 1ETK2 Sikkerhetsglass Clear Ripebestandig | AA9RFX 1ETK2Frostet klartpolykarbonatRipebestandigFjernSSlikkepott25NOK
CONDOR 1ETK4 Sikkerhetsglass Amber Ripebestandig | AA9RFZ 1ETK4Frostet ravpolykarbonatRipebestandigRavSSlikkepott25NOK
CONDOR 1ETK5 Sikkerhetsbriller Grå Ripebestandig | AA9RGA 1ETK5Frostet gråpolykarbonatRipebestandigGråSSlikkepott25NOK
CONDOR 1ETK6 Sikkerhetsglass I/o Ripebestandig | AA9RGB 1ETK6Frostet klartpolykarbonatRipebestandigInnendørs / utendørsSSlikkepott32NOK
CONDOR 1FYX6 Vernebriller klare Ripebestandige | AA9VBW 1FYX6Klar frostetpolykarbonatRipebestandigFjernUniversellSlikkepott36NOK
CONDOR 1FYX7 Vernebriller Clear Antifog | AA9VBX 1FYX7Klar frostetpolykarbonatlyskastereFjernUniversellSlikkepott76NOK
CONDOR 1FYX8 Vernebriller Grå Ripebestandig | AA9VBY 1FYX8Grå frostetpolykarbonatRipebestandigGråUniversellSlikkepott36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1ETK3 Vernebriller Clear Antifog
32NOK / enhet