Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1AJ44 Kuttbestandige hansker Gul L Pr | AA8VPK

CONDOR 1AJ44 Kuttbestandige hansker Gul L Pr

På lager
Vare: AA8VPK Modell: 1AJ44

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå1
ANSI / ISEA Cut Level2
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEGul
MansjettStrikke
KuttClute
Klipp motstandsdyktigJa
Lengde9.5 "
Liner MaterialKevlar (R)
PunkteringsbestandigNei
StørrelseL
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6116938800
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 3AL22 kuttbestandige hansker Gul S Pr | AC8JAV 3AL229"S2173NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1AJ44 Kuttbestandige hansker Gul L Pr
175NOK /pakke