Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 974-4 Bulkhead Union Compression Messing | AH3QAE 32WH28

CMI 974-4 Bulkhead Union Compression Messing

På lager
Vare: AH3QAE Modell: 974-4Kryssreferanse: 32WH28
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
TilkoblingKomprimering
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 8-27
Tube Size1 / 4 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CMI 974-6 Bulkhead Union Compression Messing 1/4 tommers rør | AH3QAF 32WH29 974-61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 974-4 Bulkhead Union Compression Messing
380NOK / enhet