Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 971-6-6-6 Male Run Tee Compression 150psi | AH3PZU 32WH17

CMI 971-6-6-6 Mann Run Tee Compression 150psi

På lager
Vare: AH3PZU Modell: 971-6-6-6Kryssreferanse: 32WH17

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
409NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Run Tee
TilkoblingKompresjon x Kompresjon x Rør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size3 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CMI 971-4NS Male Run Tee Compression Messing 150psi | AH3PZT 32WH16 971-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "281NOK
CMI 971-6NS Male Run Tee 150psi Messing | AH3PZV 32WH19 971-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "282NOK
CMI 971-8-6-6NS Mann Run Tee kompresjon messing 3/8 tommers rør | AH3PZW 32WH20 971-8-6-6NS3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 971-6-6-6 Mann Run Tee Compression 150psi
409NOK / enhet