Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 970-6-6 Kvinne albue Messing | AH3PZR 32WH15

CMI 970-6-6 Kvinne albue Messing

På lager
Vare: AH3PZR Modell: 970-6-6Kryssreferanse: 32WH15
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue
TilkoblingKompresjon x rør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size3 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CMI 970-4-4 kvinnealbuekompresjon 1/4 rør 150psi | AH3PZP 32WH13 970-4-41 / 4 "1 / 4-181 / 4 "205NOK
CMI 970-6 albuekompresjon for kvinner | AH3PZQ 32WH14 970-61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 970-6-6 Kvinne albue Messing
341NOK / enhet