Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 961-4 rørmutter kompresjon messing 150 psi | AH3QBE 32WH81

CMI 961-4 rørmutter kompresjon messing 150 psi

På lager
Vare: AH3QBE Modell: 961-4Kryssreferanse: 32WH81

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmutter
TilkoblingKomprimering
MaterialeMessing
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse7 / 16-24
Tube Size1 / 4 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseTube SizePris
CMI 961-6 rørmutter kompresjon messing | AH3QBF 32WH84 961-617 / 32-243 / 8 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 961-4 rørmutter kompresjon messing 150 psi
30NOK / enhet