Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 881212S slangekobling 225psi 1/2 rør messing | AH3PWN 32WG17

CMI 881212S Slangekobling 225psi 1/2 rør messing

På lager
Vare: AH3PWN Modell: 881212SKryssreferanse: 32WG17
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
536NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangekontakt
TilkoblingKompresjon x MNPT
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk225
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 2-20
Tube Size1 / 2 "
typenSkru sammen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelsePris
CMI 770012 slangekobling 225psi 3/4 rør messing | AH3PWL 32WG13 770012Komprimering3 / 4 "3 / 4-20814NOK
CMI 881212 slangekobling 225psi 1/2 rør messing | AH3PWM 32WG14 881212Kompresjon x MNPT1 / 2 "1 / 2-20528NOK
CMI 881238 Slangekoblingsskrue sammen 225psi | AH3PWP 32WG18 881238Kompresjon x MNPT3 / 8 "3 / 8-18442NOK
CMI 881238S Slangekoblingsskrue sammen 225 psi messing | AH3PWQ 32WG21 881238SKompresjon x MNPT3 / 8 "3 / 8-18323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 881212S Slangekobling 225psi 1/2 rør messing
536NOK / enhet