Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COLUMBUS MCKINNON 4X410 Låsesett For 410 Øyekrok i rustfritt stål | AD3DAR 3YDF9

COLUMBUS MCKINNON 4X410 låsesett for 410 øyekrok i rustfritt stål

På lager
Vare: AD3DAR Modell: 4X410Kryssreferanse: 3YDF9

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsesett
typen410SS, sølvmild stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
COLUMBUS MCKINNON 4X406 Låsesett For 406ss øyekrok | AD3DAM 3YDF3 4X406406SS, sølvmild stål306NOK
COLUMBUS MCKINNON 4X1305 låsesett for ny profiløyekrok | AD3DAP 3YDF6 4X1305Ny profil, sølvmild stål310NOK
COLUMBUS MCKINNON 4X1307 låsesett for ny profiløyekrok | AD3DAV 3YDG3 4X1307Ny profil, sølvmild stål528NOK
COLUMBUS MCKINNON 4X412 Låsesett Svingbar øyekrok | AD3DAY 3YDG6 4X412Svingbar, sølvfarget stål786NOK
COLUMBUS MCKINNON 4X1309 låsesett for ny profiløyekrok | AD3DBB 3YDG9 4X1309Ny profil, sølvmild stål859NOK
COLUMBUS MCKINNON 53820 Låsesett | AH2BHE 24FP67 53820-361NOK
COLUMBUS MCKINNON 53821 Låsesett | AH2BHF 24FP68 53821-444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 4X410 låsesett for 410 øyekrok i rustfritt stål
469NOK / enhet