Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS FHL-10X Flat Head Arbor 1/4 tommers diameter 3/8 tommers hull | AH8WWU 39AL64

CLIMAX METAL PRODUCTS FHL-10X Flat Head Arbor 1/4 tomme diameter 3/8 tomme hull

På lager
Vare: AH8WWU Modell: FHL-10XKryssreferanse: 39AL64
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat hode Arbor
Passer til hull3 / 8 "
Maks. RPMIkke rangert
Pilotlengde1-5 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Trådstørrelse3/8 "- 24"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS FHL-10X Flat Head Arbor 1/4 tomme diameter 3/8 tomme hull
38NOK / enhet