Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALLPRODUKTER CR-9 kassettrullspindel 1/4 tomme Diameter 1/8 tomme 1 tomme lengde | AH8WWQ 39AL60

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9 patronrullspindel 1/4 tomme diameter 1/8 tomme 1 tomme lengde

På lager
Vare: AH8WWQ Modell: CR-9Kryssreferanse: 39AL60
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronrullspindel
Passer til hull1 / 8 "
Maks. RPMIkke rangert
Pilot dia.1 / 8 "
Pilotlengde1"
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0181
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8466100175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER CR-10-6 kassettrullspindel 1/8 tomme Diameter 1-1/2 tomme lengde | AH8WWL 39AL56 CR-10-61 / 4 "88NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR-16-4 kassettrullspindel 3/16 tommer 1 tomme lengde | AH8WWM 39AL57 CR-16-41 / 4 "162NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR-17-8 Patronrullspindel 1/4 tomme Diameter 1-1/2 tomme Lengde | AH8WWN 39AL58 CR-17-81 / 4 "258NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR-2B kassettrullspindel 1/8 tomme Diameter 3/4 tomme lengde | AH8WWP 39AL59 CR-2B1 / 8 "108NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR-9-4 kassettrullspindel 1/8 tommer 1 tomme lengde | AH8WWR 39AL61 CR-9-41 / 4 "68NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR-9-6 kassettrullspindel 1/4 tomme Diameter 1/8 tomme | AH8WWT 39AL62 CR-9-61 / 4 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9 patronrullspindel 1/4 tomme diameter 1/8 tomme 1 tomme lengde
50NOK / enhet