Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALL PRODUCTS C133E-287 Nøkkelfri låsenhet C133E Series 2.875 akseldiameter | AH7RBP 38AT27

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-287 Nøkkelfri låsemontering C133E Series 2.875 Akseldiameter

På lager
Vare: AH7RBP Modell: C133E-287Kryssreferanse: 38AT27

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelfri låseanordning
Byråets samsvarROHS
BoltstørrelseM10 x 30
FinishOlje dyppet
Hub Kontakt Pressure (PSI)29687.407
Låseboltantall8
MaterialeStål
Utenfor Dia.4.528
Utenfor Dia. Toleranse+0 / -. 002 "
Total lengde1.988
Skaft Dia.2.875
Shaft Dia. Toleranse+0 / -. 002 "
Overførbar skyvekraft (kg)30403.162
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)304
typenC133E-serien
Tåler temp.Opp til 400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)11.5
Skipets bredde (cm)11.5
HS kode8483608000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.typenPris
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-075 Nøkkelløs lås Samle C123E Series 0.75 akseldiameter | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E-serien965NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-087 KeylessLock Assem C123E Series 0.875 akseldiameter | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E-serien1 185 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 Nøkkelløs lås Samle C123E Series 1 akseldiameter | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E-serien1 189 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-112 Nøkkelfri låsenhet C123E Series 1.125 akseldiameter | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E-serien1 249 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-118 Nøkkelfri låsenhet C123E Series 1.188 akseldiameter | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E-serien1 195 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-125 Nøkkelløs LåsAssem C123E Series 1.25 akseldiameter | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E-serien1 295 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-137 Nøkkelløs låsenhet C123E Series 1.375 akseldiameter | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E-serien1 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-287 Nøkkelfri låsemontering C133E Series 2.875 Akseldiameter
2 381 NOK / enhet