Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C98050 Spiral Flute Tap, M18X1.5 Thread Size, 54.99 mm Thread Length, 125 mm Length, 4 Flutes | CQ9RAT 45ET17

CLEVELAND C98050 Spiralfløytekran, M18X1.5 gjengestørrelse, 54.99 mm gjengelengde, 125 mm lengde, 4 fløyter

På lager
Vare: CQ9RAT Modell: C98050Kryssreferanse: 45ET17

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1764
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTotal lengdeShank Dia.Trykk på Stiltråd LengdePris
CLEVELAND C50025 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8 tommer x 24 Bright | AG2CEQ 31GF26 C50025BrightHigh Speed ​​Steel-E3.031 "0.381 "Modifisert bunnfall5 / 8 "747NOK
CLEVELAND C89317 Spiralfløytekran, 5/16-24 gjengestørrelse, unf, 3 17/32 tommers totallengde, kobolt, svart oksid | CH6NQD 45EP29 C89317Svart oksidKobolt3 17 / 32 "5 / 16 "Spiralfløyte1 3 / 8 "675NOK
CLEVELAND C98010 Spiralfløytekran, #10-24 gjengestørrelse, 1 tomme trådlengde, 2 3/4 tommers lengde | CQ9QTD 45ER76 C98010------568NOK
CLEVELAND C98011 Spiralfløytekran, #10-32 gjengestørrelse, 1 tomme trådlengde, 2 3/4 tommers lengde | CQ9QTL 45ER77 C98011------568NOK
CLEVELAND C89312 Spiralfløytekran, #12-24 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QTX 45EP24 C89312------481NOK
CLEVELAND C89313 Spiralfløytekran, #12-28 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QTY 45EP25 C89313------481NOK
CLEVELAND C98013 Spiralfløytekran, #12-28 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QTZ 45ER79 C98013------617NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C98050 Spiralfløytekran, M18X1.5 gjengestørrelse, 54.99 mm gjengelengde, 125 mm lengde, 4 fløyter
3 400 NOK / enhet