Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65804 Rund Justerbar Die High Speed ​​Steel 1/4-20 | AB6AUJ 20X645

CLEVELAND C65804 Rund Justerbar Die High Speed ​​Steel 1/4-20

På lager
Vare: AB6AUJ Modell: C65804Kryssreferanse: 20X645
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
792NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundjusterbar dyse
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Utenfor Dia.1"
Tonehøyde20
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeUtenfor Dia.TonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris
CLEVELAND C65798 Rund justerbar dysehastighetsstål # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798High Speed ​​Steel1"24#123 / 8 "UNC793NOK
CLEVELAND C65839 Rundjusterbar dysehastighetsstål 1 / 4-20 | AB6ATD 20X617 C65839High Speed ​​Steel1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC1 452 NOK
CLEVELAND C65840 Rundjusterbar dysehastighetsstål 1 / 4-28 | AB6ATE 20X618 C65840High Speed ​​Steel1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF1 431 NOK
CLEVELAND C65729 Rundjusterbar stålstål 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729High Speed ​​Steel13 / 16 "40#51 / 4 "UNC722NOK
CLEVELAND C65733 Rundjusterbar stålstål 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733High Speed ​​Steel13 / 16 "32#61 / 4 "UNC697NOK
CLEVELAND C65734 Rundjusterbar stålstål 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734High Speed ​​Steel13 / 16 "40#61 / 4 "UNF738NOK
CLEVELAND C65739 Rundjusterbar stål 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739High Speed ​​Steel13 / 16 "32#81 / 4 "UNC725NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65804 Rund Justerbar Die High Speed ​​Steel 1/4-20
792NOK / enhet