Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65632 Hex Rethreading Bolt Die Steel 1-1/2-6 | AB6AWJ 20X691

CLEVELAND C65632 Sekskant gjengjengebolt Die Stål 1-1/2-6

På lager
Vare: AB6AWJ Modell: C65632Kryssreferanse: 20X691
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
1 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex gjentrådingsmatris
Hex størrelse2-9 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde6
Størrelse1.5 "
Tykkelse1"
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris
CLEVELAND C65624 Sekskantet gjengebolt stål stål 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS1 116 NOK
CLEVELAND C65580 Sekskantet gjengebolt stål M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "Metric446NOK
CLEVELAND C65581 Sekskantet gjengebolt stål M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "Metric442NOK
CLEVELAND C65582 Sekskantet gjenboltskrue Stål M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "Metric480NOK
CLEVELAND C65583 Sekskantet gjengebolt stål M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "Metric522NOK
CLEVELAND C65584 Sekskant-gjengebolt stål M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "Metric592NOK
CLEVELAND C65585 Sekskant-gjengetrådbolt stål M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "Metric606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65632 Sekskant gjengjengebolt Die Stål 1-1/2-6
1 550 NOK / enhet