Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C58807 Spiral Flute Tap, M5X0.8 Thread Size, 12.70 mm Thread Length, 60.45 mm Length | CQ9RCJ 435V67

CLEVELAND C58807 Spiralfløytekran, M5X0.8 gjengestørrelse, 12.70 mm gjengelengde, 60.45 mm lengde

På lager
Vare: CQ9RCJ Modell: C58807Kryssreferanse: 435V67

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0049
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C58437 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTF 435V20 C58437335NOK
CLEVELAND C58545 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTG 435V43 C58545281NOK
CLEVELAND C55575 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTH 435T24 C55575357NOK
CLEVELAND C58544 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde, H3/2B | CQ9QTJ 435V42 C58544281NOK
CLEVELAND C58436 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde, H3/2B | CQ9QTK 435V19 C58436320NOK
CLEVELAND C58547 Spiralfløytekran, #10-32 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTN 435V45 C58547278NOK
CLEVELAND C58439 Spiralfløytekran, #10-32 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTP 435V22 C58439320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C58807 Spiralfløytekran, M5X0.8 gjengestørrelse, 12.70 mm gjengelengde, 60.45 mm lengde
371NOK / enhet