Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C14748 Screw Machine Drill Bit, 1.60 mm Drill Bit Size, 10 mm Flute Length, 34 mm Overall Length | CQ9PFA 439W54

CLEVELAND C14748 skruemaskinbor, 1.60 mm borkronestørrelse, 10 mm rillelengde, 34 mm totallengde

På lager
Vare: CQ9PFA Modell: C14748Kryssreferanse: 439W54

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C14634 skruemaskinbor, #1 borkronestørrelse, 1 5/16 tommers fløytelengde | CQ9NMW 439W06 C14634107NOK
CLEVELAND C15091 skruemaskinbor, #1 borkronestørrelse, 1 5/16 tommers fløytelengde | CQ9NMX 2VUN2 C15091315NOK
CLEVELAND C15291 skruemaskinbor, #1 borkronestørrelse, 1 5/16 tommers fløytelengde | CQ9NMZ 439Y31 C15291319NOK
CLEVELAND C14362 skruemaskinbor, #1 borkronestørrelse, 1 5/16 tommers fløytelengde | CQ9NNA 439P76 C14362273NOK
CLEVELAND C14250 skruemaskinbor, #10 borkronestørrelse, 1 3/16 tommers fløytelengde | CQ9NNB 2VUD2 C14250204NOK
CLEVELAND C14371 skruemaskinbor, #10 borkronestørrelse, 1 3/16 tommers fløytelengde | CQ9NNC 439P85 C14371238NOK
CLEVELAND C15300 skruemaskinbor, #10 borkronestørrelse, 1 3/16 tommers fløytelengde | CQ9NND 439Y40 C15300253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C14748 skruemaskinbor, 1.60 mm borkronestørrelse, 10 mm rillelengde, 34 mm totallengde
57NOK / enhet