Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C03525 Jobber Length Drill Bit, #32 Drill Bit Size, 2-3/4 Inch Overall Length | CQ9MJX 434V56

CLEVELAND C03525 Jobber-lengdebor, #32 borkronestørrelse, 2-3/4 tomme totallengde

På lager
Vare: CQ9MJX Modell: C03525Kryssreferanse: 434V56

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLEVELAND C72311 Jobber Drill Bit, 11.20 mm Drill Bit Størrelse, 94 mm Flute Lengde, 142 mm Total Lengde | CQ9HPY 406L52 C72311Jobber bor229NOK
CLEVELAND C71311 Jobber Drill Bit, 11.20 mm Drill Bit Størrelse, 94 mm Flute Lengde, 142 mm Totallengde | CQ9HPZ 406J29 C71311Jobber bor231NOK
CLEVELAND C71315 Jobber Drill Bit, 12.20 mm Drill Bit Størrelse, 101 mm Flute Lengde, 151 mm Totallengde | CQ9HQA 406J32 C71315Jobber bor262NOK
CLEVELAND C72315 Jobber Drill Bit, 12.20 mm Drill Bit Størrelse, 101 mm Flute Lengde, 151 mm Totallengde | CQ9HQB 406L55 C72315Jobber bor252NOK
CLEVELAND C03597 Jobber Lengde Bor, #1 Drill Bit Størrelse, 3-7/8 tommer total lengde | CQ9HQH 434V94 C03597Jobber lengde bor126NOK
CLEVELAND C03039 Jobber Lengde Drill Bit, #10 Drill Bit Size, 3-5/8 Tommer Total Lengde | CQ9HQV 434U69 C03039Jobber lengde bor75NOK
CLEVELAND C03576 Jobber Lengde Drill Bit, #10 Drill Bit Størrelse, 3-5/8 Tommer Total Lengde | CQ9HQZ 434V83 C03576Jobber lengde bor107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C03525 Jobber-lengdebor, #32 borkronestørrelse, 2-3/4 tomme totallengde
61NOK / enhet