Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLECOTOOLS CWC-500P Slagnøkkel 40.5 CFM 1/4 tommer NPT | AH7YBT 38EG58

CLECOTOOLS CWC-500P slagnøkkel 40.5 CFM 1/4 tommers NPT

På lager
Vare: AH7YBT Modell: CWC-500PKryssreferanse: 38EG58
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
7 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.70
Slag per minutt1250
CFM @ full belastning40.5
Dutygeneral
Gratis hastighet8000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Boltekapasitet9 / 16 "
Maks. Moment800 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7 19 / 64 "
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypepin
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt4.4 lb.
Momentområde50 til 600 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3905
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)20.07
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHoldertypePris
CLECOTOOLS CWC-500R Slagnøkkel 800 fot-lb. 1/4 tommers NPT | AH7YBU 38EG59 CWC-500RO-ring7 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLECOTOOLS CWC-500P slagnøkkel 40.5 CFM 1/4 tommers NPT
7 430 NOK / enhet