Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLECOTOOLS B1-C-LT-G Nåleskaler 1-7/64 tommers slag 16 Cfm | AB7WJL 24D735

CLECOTOOLS B1-C-LT-G nåleskaler 1-7/64 tommers slag 16 Cfm

På lager
Vare: AB7WJL Modell: B1-C-LT-GKryssreferanse: 24D735
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
5 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåle Scaler
Luftinntak1 / 4 "PT
Slag per minutt4600
CFM @ full belastning16
utformingMeisel
Dutygeneral
HåndtakstypeRett
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde10 5 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
ShankSquare
Slaglengde1-7 / 64 "
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8467195060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Huslås (ring)

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLECOTOOLS B1-CNB-LT-RD pneumatisk nåleskaler | AH3UVQ 33N995 B1-CNB-LT-RD8 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLECOTOOLS B1-C-LT-G nåleskaler 1-7/64 tommers slag 16 Cfm
5 831 NOK / enhet