Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C63212 tredelt håndtappsett, M4x0.7 tappgjengestørrelse, 19.05 mm gjengelengde | CQ8ZFY 50AP19

CLE-LINE C63212 tredelt håndtappsett, M4x0.7 tappgjengestørrelse, 19.05 mm gjengelengde

På lager
Vare: CQ8ZFY Modell: C63212Kryssreferanse: 50AP19

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtappsett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLE-LINE C62020 tredelt håndtappsett, #10-24 Tapptrådstørrelse, 7/8 tommers trådlengde | CQ8ZGE 50AN87 C62020Håndtappsett378NOK
CLE-LINE C62024 tredelt håndtappsett, #10-32 tappgjengestørrelse, 7/8 tommers trådlengde | CQ8ZGF 50AN88 C62024Håndtappsett433NOK
CLE-LINE C62028 Tredelt håndtappsett, #12-24 Tapptrådstørrelse, 15/16 tommers trådlengde | CQ8ZGG 50AN91 C62028Håndtappsett438NOK
CLE-LINE C62004 tredelt håndtappsett, #4-40 tappgjengestørrelse, 9/16 tommers trådlengde | CQ8ZGH 50AN97 C62004Håndtappsett508NOK
CLE-LINE C62008 Tredelt håndtappsett, #5-40 Tapptrådstørrelse, 5/8 tommers trådlengde | CQ8ZGJ 50AP03 C62008Håndtappsett486NOK
CLE-LINE C62012 tredelt håndtappsett, #6-32 gjengestørrelse, 11/16 tommers trådlengde | CQ8ZGK 50AP04 C62012Håndtappsett349NOK
CLE-LINE C62016 Tredelt håndtappsett, #8-32 Tapptrådstørrelse, 3/4 tommers trådlengde | CQ8ZGL 50AP09 C62016Håndtappsett371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C63212 tredelt håndtappsett, M4x0.7 tappgjengestørrelse, 19.05 mm gjengelengde
512NOK / enhet