Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C62179 Straight Flute Tap, M5X0.8 Thread Size, 22.22 mm Thread Length, 60.32 mm Length | CQ9CXV 50AP44

CLE-LINE C62179 Straight Flute Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 22.22 mm Gjengelengde, 60.32 mm Lengde

På lager
Vare: CQ9CXV Modell: C62179Kryssreferanse: 50AP44
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-LINE C00766 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CQ9CPB 407F16 C00766307NOK
CLE-LINE C00770 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CQ9CPC 407F20 C00770307NOK
CLE-LINE C00761 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde, konisk | CQ9CPD 407F11 C00761282NOK
CLE-LINE C62155 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9CPE 50AP27 C62155136NOK
CLE-LINE C00730 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9CPF 407D86 C00730130NOK
CLE-LINE C62019 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9CPG 50AT12 C62019127NOK
CLE-LINE C62018 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde, rør | CQ9CPH 50AT13 C62018109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C62179 Straight Flute Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 22.22 mm Gjengelengde, 60.32 mm Lengde
155NOK / enhet