Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C18965 Jobber Length Drill Bit, 7.50 mm Drill Bit Size, 69 mm Flute Length, 109 mm Overall Length | CQ9BBH 53PR55

CLE-LINE C18965 Jobber Lengde Bor, 7.50 mm Drill Bit Størrelse, 69 mm Flute Lengde, 109 mm Total Lengde

På lager
Vare: CQ9BBH Modell: C18965Kryssref.: 53PR55

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-LINE C66055 Jobber Lengde Bor, #1 Drill Bit Størrelse, 3 7/8 tommer total lengde | CQ8ZMA 60YA66 C6605563NOK
CLE-LINE C23433 Jobber Lengde Bor, #1 Drill Bit Størrelse, 3-7/8 tommer total lengde | CQ8ZMB 53PP33 C2343381NOK
CLE-LINE C66064 Jobber lengde bor, #10 bor, størrelse, 3 5/8 tommer total lengde | CQ8ZMG 60YA75 C6606445NOK
CLE-LINE C23424 Jobber Lengde Bor, #10 Drill Bit Størrelse, 3-5/8 tommer total lengde | CQ8ZMJ 53PP42 C2342462NOK
CLE-LINE C66065 Jobber Lengde Bor, #11 Drill Bit Størrelse, 3 1/2 Tommer Total Lengde | CQ8ZMN 60YA76 C6606545NOK
CLE-LINE C23423 Jobber Lengde Bor, #11 Drill Bit Størrelse, 3-1/2 tomme Totallengde | CQ8ZMP 53PP43 C2342363NOK
CLE-LINE C66066 Jobber Lengde Bor, #12 Drill Bit Størrelse, 3 1/2 tomme Totallengde | CQ8ZMU 60YA77 C6606645NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C18965 Jobber Lengde Bor, 7.50 mm Drill Bit Størrelse, 69 mm Flute Lengde, 109 mm Total Lengde
105NOK / enhet