Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C17816 Tree Bur SG, Single Cut, 1/4 Inch Shank Dia, 3/8 Inch Heightead Dia | CQ9CKH 50AW43

CLE-LINE C17816 Tree Bur SG, Single Cut, 1/4 tommers skaftdiameter, 3/8 tommers høydediameter

På lager
Vare: CQ9CKH Modell: C17816Kryssreferanse: 50AW43

Få tak i det Mai 20, mandag
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
676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLE-LINE C17486 Trebor SG, dobbel kutt, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm hodediameter, kappelengde 12.70 mm | CQ8ZJR 50AW31 C17486Hode144NOK
CLE-LINE C17488 Trebor SG, dobbel kutt, 3.00 mm skaftdiameter, 4.76 mm hodediameter, kappelengde 12.70 mm | CQ8ZJT 50AW38 C17488Hode417NOK
CLE-LINE C17487 Trebor SG, dobbeltkutt, 6.00 mm skaftdiameter, 12.70 mm hodediameter, kuttelengde 25.40 mm | CQ8ZJU 50AW35 C17487Hode695NOK
CLE-LINE C17483 Trebor SG, dobbeltkutt, 6.00 mm skaftdiameter, 6.00 mm hodediameter, kuttelengde 15.90 mm, SG-1 | CQ8ZJV 50AW23 C17483Hode410NOK
CLE-LINE C17485 Trebor SG, dobbeltkutt, 6.00 mm skaftdiameter, 9.53 mm hodediameter, kappelengde 19.10 mm, SG-3 | CQ8ZJW 50AW28 C17485Hode583NOK
CLE-LINE C17674 trebor SG, enkelt kutt, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm hodediameter, kuttelengde 12.70 mm | CQ8ZJX 50AW32 C17674Hode130NOK
CLE-LINE C17484 trebor SG, dobbeltkutt, 6.00 mm skaftdiameter, 7.94 mm hodediameter, kuttelengde 19.10 mm, SG-2 | CQ8ZJZ 50AW25 C17484Hode524NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C17816 Tree Bur SG, Single Cut, 1/4 tommers skaftdiameter, 3/8 tommers høydediameter
676NOK / enhet