CLE-FORCE C69009 Dobbel endebor, 3.20 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMC

CLE-FORCE C69009 Dobbel endebor, 3.20 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide

Vare: CL2JMC Modell: C69009
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel endebor

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)266.7
Skipets bredde (cm)12.7

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-FORCE C69005 dobbel endebor, 2.00 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JLY C6900514NOK
RFQ
CLE-FORCE C69006 dobbel endebor, 2.10 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JLZ C6900615NOK
RFQ
CLE-FORCE C69007 dobbel endebor, 2.50 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMA C6900715NOK
RFQ
CLE-FORCE C69008 dobbel endebor, 3.00 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMB C6900816NOK
RFQ
CLE-FORCE C69010 dobbel endebor, 3.26 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMD C6901017NOK
RFQ
CLE-FORCE C69012 dobbel endebor, 3.30 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JME C6901220NOK
RFQ
CLE-FORCE C69013 dobbel endebor, 3.50 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMF C6901321NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-FORCE C69009 Dobbel endebor, 3.20 mm størrelse, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide
20NOK / enhet