CLAMPCO 93173-0456 T-boltklemme, låsestil, 4.56 X 4.38 X 4.75 tommer størrelse, PK 25

Vare: CE6ZMJ Modell: 93173-0456Kryssref.: MS21920-38
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandklemme
Boltlengde2.5 "
Maks. Diameter4.75 "
Min. Dia.4.38 "
Nominell diameter4.56 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeMaks. DiameterNominell diameterPris
CLAMPCO 93172-0238 T-boltklemme, låsestil, 2.38 X 2.25 X 2.5 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZLQ MS21920-20 93172-02382.25 "2.5 "2.38 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0250 T-boltklemme, låsestil, 2.5 X 2.38 X 2.62 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZLR MS21920-21 93172-02502.25 "2.62 "2.5 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0262 T-boltklemme, låsestil, 2.62 X 2.5 X 2.75 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZLT MS21920-22 93172-02622.25 "2.75 "2.62 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0281 T-boltklemme, låsestil, 2.81 X 2.62 X 2.88 tommer Størrelse, PK 25 | CE6ZLU MS21920-23 93172-02812.25 "2.88 "2.81 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0288 T-boltklemme, låsestil, 2.88 X 2.75 X 3 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZLV MS21920-24 93172-02882.25 "3"2.88 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0300 T-boltklemme, låsestil, 3 X 2.88 X 3.12 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZLW MS21920-25 93172-03002.25 "3.12 "3"-
RFQ
CLAMPCO 93172-0312 T-bolt klemme, låsestil, 3.12 X 3 X 3.25 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZLX MS21920-26 93172-03122.25 "3.25 "3.12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLAMPCO 93173-0456 T-boltklemme, låsestil, 4.56 X 4.38 X 4.75 tommer størrelse, PK 25