Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 29505469 Drill Bit Stub Lengde 35/64 Inch 13.89mm | AH9TNW 41AN53

CJT KOOLCARB 29505469 Drill Bit Stub Lengde 35/64 tomme 13.89 mm

På lager
Vare: AH9TNW Modell: 29505469Kryssreferanse: 41AN53
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
2 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.5469
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse35 / 64 "
Finishubestrøket
Fløytelengde79mm
KlasseHeavy Duty
MaterialeHårdmetall
Total lengde140mm
Pekevinkel125 Degrees
PunkttypeSlipt, 4 fasett delt
Shank Dia.17 / 32 "
Størrelser inkludert35 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.127
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CJT KOOLCARB 29502500 Drill Bit Stub Length 1/4 inch 6.35mm | AH9TMJ 41AN19 295025000.2500Brøkdel tommer1 17 / 32 "100mm15 / 64 "1 / 4 "2 048 NOK
CJT KOOLCARB 29502656 Drill Bit Stub Length 17/64 inch 6.75mm | AH9TML 41AN21 295026560.2656Brøkdel tommer1 9 / 32 "4"1 / 4 "17 / 64 "2 053 NOK
CJT KOOLCARB 29502812 Drill Bit Stub Length 9/32 inch 7.14mm | AH9TMN 41AN23 295028120.2812Brøkdel tommer1 9 / 32 "4"17 / 64 "9 / 32 "2 111 NOK
CJT KOOLCARB 29502953 Borborestubbe Lengde 7.50mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953Metric1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm1 717 NOK
CJT KOOLCARB 29502969 Drill Bit Stub Lengde 19/64 Inch 7.54mm | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969Brøkdel tommer1.75 "105.5mm9 / 32 "19 / 64 "1 996 NOK
CJT KOOLCARB 29503125 Drill Bit Stub Lengde 5/16 Inch 7.94mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Brøkdel tommer1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "1 940 NOK
CJT KOOLCARB 29503281 Drill Bit Stub Lengde 21/64 Inch 8.33mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Brøkdel tommer1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "1 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 29505469 Drill Bit Stub Lengde 35/64 tomme 13.89 mm
2 497 NOK / enhet