Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 12503438 Jobber borkrone 11/32 tommer 135 grader | AH9RML 41AG86

CJT KOOLCARB 12503438 Jobber borkrone 11/32 tommer 135 grader

På lager
Vare: AH9RML Modell: 12503438Kryssreferanse: 41AG86
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
491NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3438
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse11 / 32 "
Finishubestrøket
Fløytelengde3.437 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde4.75 "
Pekevinkel135 Degrees
Punkttype4 Fasettsplitt
Shank Dia.11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0408
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #32 135 grader | AH9RJT 41AG23 125011600.1160Metalltråd1.625 "2.75 "0.116 "313NOK
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #31 135 grader | AH9RJU 41AG24 125012000.1200Metalltråd1.625 "2.75 "0.120 "291NOK
CJT KOOLCARB 12501250 Jobber borkrone 1/8 tomme 135 grader | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Brøkdel tommer1.625 "2.75 "1 / 8 "283NOK
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #30 135 Degrees | AH9RJW 41AG26 125012850.1285Metalltråd1.625 "2.75 "0.129 "264NOK
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #29 135 grader | AH9RJX 41AG27 125013600.1360Metalltråd2"3.125 "0.136 "316NOK
CJT KOOLCARB 12501405 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #28 135 grader | AH9RJY 41AG28 125014050.1405Metalltråd2"3.125 "0.141 "319NOK
CJT KOOLCARB 12501406 Jobber borkrone 9/64 tommer 135 grader | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Brøkdel tommer2"3.125 "9 / 64 "307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 12503438 Jobber borkrone 11/32 tommer 135 grader
491NOK / enhet