Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84612 Låseinnsats, Unc, Bulk, 13/64 tommers bor, 0.285 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AG9ANJ Modell: 84612Kryssref.: 3585-3CN-0285 / MS21209-C1-15 / 13603

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse13 / 64 "
Sett inn lengde0.285 "
Materiale304 rustfritt stål
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 3585-3CN-0285
    • Militærstandard kryssreferanse: MS21209-C1-15
    • Kryssreferanse for rekyl: 13603

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84612 Låseinnsats, Unc, Bulk, 13/64 tommers bor, 0.285 tommers lengde, 100PK
149NOK /pakke