Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-S Flammebestandig kjeledress Marineblå S | AB7KPK 23TN36

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-S Flammebestandig kjeledress Marineblå S

På lager
Vare: AB7KPK Modell: 605-IND-N-SKryssref: 23TN36
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
1 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammebestandig kjeledress
ATPV-vurdering10 kal / cm²
Lukk TypeGlidelås
FARGEMarineblå
FargefamilieBlues
MansjettstilHemmed
Stoffvekt9 oz.
Passer til bryststørrelse36 til 38 "
Passer midje størrelse28 til 30 "
Risikokategori (HRC)2
Innersøm31.75 "
MaterialeFR bomullsblanding (88% bomull, 12% nylon)
Antall lommer6
StørrelseS
erme lengde22.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6211320010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellATPV-vurderingPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelseerme lengdePris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-L Flammebestandig kjeledress Marineblå L | AB7KPL 23TN38 605-IND-N-L10 kal / cm²44 til 46 "36 til 38 "31.25 "L23.5 "1 440 NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Flammebestandig kjeledress Marineblå 4xl | AB7KPM 23TN42 605-IND-N- 4XL10 kal / cm²60 til 62 "52 til 54 "32.5 "4XL24.375 "1 892 NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-M Flammebestandig kjeledress Marineblå M | AH2AAC 23TN37 605-IND-N-M10.0 kal./cm240 "til 42"32 til 34 "31.5 "M23.25 "1 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-S Flammebestandig kjeledress Marineblå S
1 440 NOK / enhet