CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G stasjonær luftkompressor 13 HP 59 cfm | AH9JQE 39WE02

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Stasjonær luftkompressor 13 HK 59 cfm

På lager
Vare: AH9JQE Modell: RCPC1330GKryssreferanse: 39WE02

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
MotormerkeHonda
Motor HP13.0
FinishPulverlakk malt
Gratis luft CFM @ maks. Press25.1
Bensintank kapasitet1.60 gal.
Drivstoff typeBensin
Maks. Press175 psi
Total høyde43 "
Total lengde44 "
Samlet bredde19 "
Pumpens oljekapasitet41.9 oz.
Pumpe RPM900
PumpetypeStempel
StarttypeElektrisk, rekyl
Tankstørrelse30 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 210.6
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)88.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall trinn - luftkompressor: 2
    • ASME Tank: Ja
    • Motoroljekapasitet: 37.1 oz.
    • Ventilkontroll: Pilot, automatisk tomgangsmotor ved 175 psi, gjenopptar full gass ved 145 psi

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Stasjonær luftkompressor 13 HK 59 cfm
52 341 NOK / enhet