Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC P084037 Shim øvre ventil 0.005 tommer

På lager
Vare: AH4ZUN Modell: P084037Kryssref.: 35TR99

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim øvre ventil 0.005 "
Passer til merkevareChicago Pneumatics

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.1
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC P084037 Shim øvre ventil 0.005 tommer
104NOK / enhet