Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 78720 spiralstubborliste# 759 3/8 tommer | AF2FTG 6TDD3

CHICAGO-LATROBE 78720 Spiral Stub Drill List # 759 3/8 In

På lager
Vare: AF2FTG Modell: 78720Kryssreferanse: 6TDD3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskinbor
Desimal ekvivalent0.3750
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point118 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde1 13 / 16 "
Brøkstørrelse3 / 8 "
Liste nummer759
MaterialeCarbide
Total lengde3.125 "
Pekevinkel118 Degrees
Punkttype4-fasett
Shank Dia.0.375 "
Størrelse3 / 8 "
typenLangsom spiral

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)2
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 78717 Spiral Stub Drill List # 759 21/64 In | AF2FTD 6TDD0 78717-0.3281Brøkdel tommer1 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "21 / 64 "1 221 NOK
CHICAGO-LATROBE 78718 Spiral Stub Drill List # 759 11/32 In | AF2FTE 6TDD1 78718-0.3438Brøkdel tommer1 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "11 / 32 "1 345 NOK
CHICAGO-LATROBE 78719 Spiral Stub Drill List # 759 23/64 In | AF2FTF 6TDD2 78719-0.3594Brøkdel tommer1.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "23 / 64 "1 514 NOK
CHICAGO-LATROBE 78721 spiralstubborliste# 759 25/64 inn | AF2FTH 6TDD4 78721-0.3906Brøkdel tommer1.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "25 / 64 "1 714 NOK
CHICAGO-LATROBE 78722 Spiral Stub Drill List # 759 13/32 In | AF2FTJ 6TDD5 78722-0.4062Brøkdel tommer1 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "13 / 32 "1 844 NOK
CHICAGO-LATROBE 78723 Spiral Stub Drill List # 759 27/64 In | AF2FTK 6TDD6 78723-0.4219Brøkdel tommer2"27 / 64 "3.375 "0.421 "27 / 64 "2 007 NOK
CHICAGO-LATROBE 78724 Spiral Stub Drill List# 759 7/16 In | AF2FTL 6TDD7 78724-0.4375Brøkdel tommer2 1 / 16 "7 / 16 "3.437 "0.437 "7 / 16 "2 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78720 Spiral Stub Drill List # 759 3/8 In
1 766 NOK / enhet