Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO KRANER 892-GABCP Vakuumbryter 1/2 tomme Fnpt messing 125 Psi | AB8RTV 26Y252

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP Vacuum Breaker 1/2 Inch Fnpt Brass 125 Psi

På lager
Vare: AB8RTV Modell: 892-GABCPKryssref: 26Y252
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
3 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
SamsvarASME A112.18.1 / CSA B125.1 ASSE 1001
TilkoblingstypeFNPT
Høyde6.75 "
MaterialeMessing
Maks. Press125 psi
ForsegleGummi
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område140 Grader F
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialePris
CHICAGO KRANER 892-ABCP Vakuumbryter Messing | AB9WBD 2FPK5 892-ABCPVakuumbryterMessing1 213 NOK
CHICAGO KRANER 892-302KJKABNF Reparasjonssett for vakuumbryter Plast | AE9CHP 6HKW7 892-302KJKABNFReparasjonssett for vakuumbryterPlast379NOK
CHICAGO FAUCETS 892-402KJKABNF Vacuum Breaker Assembly Kit Plastic / sink | AE9CHQ 6HKW8 892-402KJKABNFVakuumbrytermonteringssettPlast / sink504NOK
CHICAGO KRANER 892-254KJKCP Vakuumbryterdeksel og skruesett | AE9CHV 6HKX3 892-254KJKCPVakuumbryterdeksel og skruesett, sinksink187NOK
CHICAGO KRANER 778-009KJKCP Vakuumbryter | CQ8TPM 21FZ26 778-009KJKCPVakuumbryter-3 075 NOK
CHICAGO KRANER 734-105KJKNF Vakuumbryter | CQ8TPN 21FY22 734-105KJKNFVakuumbryter-167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP Vacuum Breaker 1/2 Inch Fnpt Brass 125 Psi
3 667 NOK / enhet