Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 739-072KJKABNF 6FT Hvit vinylslangemontering | CQ8TCF 21FY36

CHICAGO FAUCETS 739-072KJKABNF 6FT Hvit vinylslangemontering

På lager
Vare: CQ8TCF Modell: 739-072KJKABNFKryssreferanse: 21FY36

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHICAGO KRANER 739-048KJKABNF 4FT Hvit vinylslangemontering | CQ8TCB 21FY31 739-048KJKABNF1 383 NOK
CHICAGO KRANER 739-058KJKABNF 58In White Vinyl Slangemontering | CQ8TCC 21FY34 739-058KJKABNF919NOK
CHICAGO KRANER 739-053KJKABNF 53In White Vinyl Slangemontering | CQ8TCE 21FY33 739-053KJKABNF1 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 739-072KJKABNF 6FT Hvit vinylslangemontering
1 695 NOK / enhet