Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO KRANER 216-128JKNF Knapp Varmtvann | AE6RHP 5UTP6

CHICAGO FAUCETS 216-128JKNF Knapp Varmtvann

På lager
Vare: AE6RHP Modell: 216-128JKNFKryssreferanse: 5UTP6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnapp, varmt vann
MaterialePlast
Størrelse7/16 x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 216-128JKNF Knapp Varmtvann
110NOK / enhet