Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO KRANER 116.970.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55

CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm

På lager
Vare: AF9AJR Modell: 116.970.AB.1Kryssreferanse: 29RR55
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
24 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
amps0.2
SamsvarASME A112.18.1 / CSA B125.1, California helse- og sikkerhetskode 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Lavt blyinnhold sertifisert til NSF / ANSI 61
AvløpstypeUten avløp
KranoperasjonSensor
FinishForkrommet
StrømutløpstypeIkke-renovert
Strømningshastighet1.0 gpm
HåndtakstypeSensor
MonteringstypeDekk
Antall hull1
ErstatningspatronMfr. Nr. 240.744.AB.1
Bolig KommersiellNæringseiendom
SensorledningInfrarød
Sensorområde3 "til 12"
Tut Lengde4.75 "
VentiltypeBlanding
Spenning6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.42
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)42.23
Skipets bredde (cm)22.54
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellTut LengdeAvløpstypeKranoperasjonSpenningKranetutStrømningshastighetHåndtakstypeAntall hullPris
CHICAGO KRANER 116.870.AB.1 Elektronisk kransensor 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Uten avløpSensor6V-1.5 gpmSensor112 695 NOK
CHICAGO KRANER 116.879.AB.1 Elektronisk kransensor 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Uten avløpSensor6V-1.5 gpmSensor112 930 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.966.AB.1 Elektronisk kransensor 0.5 eller 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Uten avløpSensor6-0.5 eller 1 gpmSensor111 684 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.976.AB.1 Elektronisk kransensor 0.5 eller 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Uten avløpSensor6-0.5 eller 1 gpmSensor113 173 NOK
CHICAGO KRANER 116.979.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Uten avløpSensor6-1.0 gpmSensor116 470 NOK
CHICAGO FAUCETS 3500-4E2805ABCP Målekran Måling 0.5 Gpm Deck | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Uten avløpMetering-Integrert rollebesetning0.5 gpmspaken33 667 NOK
CHICAGO FAUCETS 3500-E2805ABCP Måler Kran Måling 0.5 Gpm Deck | AF9AJW 29RR59 3500-E2805ABCP4"Uten avløpMetering-Integrert rollebesetning0.5 gpmspaken13 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm
24 009 NOK / enhet