Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6517-3 2 Cap 2 Inch Fpt 1360 Psi | AA9EQE 1CRV2

CHEMTROLS VALVES 6517-3 2 Cap 2 Tommer Fpt 1360 Psi

På lager
Vare: AA9EQE Modell: 6517-3 2Kryssreferanse: 1CRV2
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
2 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1360 psi
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHEMTROLS VENTILER 6517-3 3/4 Cap 3/4 Inch Fpt 1360 Psi | AA9ELU 1CRH2 6517-3 3 / 4826NOK
CHEMTROLS VENTILER 6517-3 11/2 Cap 1 1/2 Inch Fpt 1360 Psi | AA9ELV 1CRH3 6517-3 11 / 21 601 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6517-3 1/2 Cap 1/2 Inch Fpt 1360 Psi | AA9EQC 1CRU9 6517-3 1 / 2731NOK
CHEMTROLS VENTILER 6517-3 1 Cap 1 Inch Fpt 1360 Psi | AA9EQD 1CRV1 6517-3 11 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6517-3 2 Cap 2 Tommer Fpt 1360 Psi
2 327 NOK / enhet