Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6516-4 1/2 Plugg 1/2 Inch MPT 1360 PSI | AG9FMB 1CRU6

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1/2 plugg 1/2 tommer MPT 1360 PSI

På lager
Vare: AG9FMB Modell: 6516-4 1/2Kryssreferanse: 1CRU6
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
1 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
FARGERød
TilkoblingstypeMNPT
MonteringsmaterialeKynar (R)
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
PlanleggPlanlegg 80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1/2 plugg 1/2 tommer MPT 1360 PSI
1 155 NOK / enhet