Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAPIN 6-8503-9 Constant Flow Valve Polyethylene 29 psi | AH3FTA 31NF84

CHAPIN 6-8503-9 konstantstrømningsventil polyetylen 29 psi

På lager
Vare: AH3FTA Modell: 6-8503-9Kryssref: 31NF84
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
277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstant strømningsventil
Strømningshastighet29 psi
Materialepolyetylen
Størrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0408
Skipets høyde (cm)9.19
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)6.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetPris
CHAPIN 6-8502-9 Constant Flw Valve Polyethylene 14.5 psi | AH3FRY 31NF82 6-8502-914.5 psi277NOK
CHAPIN 6-8501-9 Constant Flow Valve Polyethylene 21 psi | AH3FRZ 31NF83 6-8501-921 psi277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAPIN 6-8503-9 konstantstrømningsventil polyetylen 29 psi
277NOK / enhet