CHAINFLEX CF78-UL-05-05-25 Continuous Flexing Control Cable 7a 300v | AB7UJP 24C044

CHAINFLEX CF78-UL-05-05-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 7a 300v

På lager
Vare: AB7UJP Modell: CF78-UL-05-05-25Kryssreferanse: 24C044

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker7
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.33 "
Antall ledere5
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6638
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.26 "36NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.45 "96NOK
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.26 "660NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.45 "1 860 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.26 "2 582 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.45 "10 001 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.33 "52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-05-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 7a 300v
1 196 NOK / enhet