Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CELLUCAP 3302XL lang labfrakk, Xl 44In, PK 25, mandarinkrage, åpen mansjett, polypropylen, hvit, XL | CQ8LHV 29YH09

CELLUCAP 3302XL lang labfrakk, Xl 44In, PK 25, mandarinkrage, åpen mansjett, polypropylen, hvit, XL

På lager
Vare: CQ8LHV Modell: 3302XLKryssreferanse: 29YH09

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLabfrakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CELLUCAP 3302L lang labfrakk, L 44In, PK 25, mandarinkrage, åpen mansjett, polypropylen, hvit, L | CQ8LHW 29YH14 3302L820NOK
CELLUCAP 3302XX lang laboratoriefrakk, 2Xl 44In, PK 25, mandarinkrage, åpen mansjett, polypropylen, hvit, 2XL | CQ8LHX 29YH18 3302XX869NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CELLUCAP 3302XL lang labfrakk, Xl 44In, PK 25, mandarinkrage, åpen mansjett, polypropylen, hvit, XL
820NOK / enhet