Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CELLTREAT CG-1883-07 Digel Low Form 500ml Porselen | AC6RTW 36A372

CELLTREAT CG-1883-07 Digel Low Form 500ml porselen

På lager
Vare: AC6RTW Modell: CG-1883-07Kryssreferanse: 36A372

Få tak i det Mai 6, mandag
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
629NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmeltedig lav form
Diameter120mm
Finishglasert
Høyde88mm
MaterialePorselen
Størrelse500mL

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode6912004500
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeStørrelsePris
CELLTREAT CG-1883-01 Digel Low Form 5ml Porselen | AC6RTP 36A366 CG-1883-0123mm20mm5mL115NOK
CELLTREAT CG-1883-02 Crucible Low Form 10ml Porselen | AC6RTQ 36A367 CG-1883-0233mm20mm10mL115NOK
CELLTREAT CG-1883-03 Digel Low Form 30ml Porselen | AC6RTR 36A368 CG-1883-0350mm30mm30mL147NOK
CELLTREAT CG-1883-04 Digel Low Form 50ml Porselen | AC6RTT 36A369 CG-1883-0460mm38mm50mL199NOK
CELLTREAT CG-1883-05 Digel Low Form 100ml Porselen | AC6RTU 36A370 CG-1883-0575mm45mm100mL231NOK
CELLTREAT CG-1883-06 Digel Low Form 250ml Porselen | AC6RTV 36A371 CG-1883-06100mm60mm250mL314NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CELLTREAT CG-1883-07 Digel Low Form 500ml porselen
629NOK / enhet