Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CELLTREAT 229224B Pipette Steril 10ml Pk200 | AF6QLJ 20AR81

CELLTREAT 229224B Pipettesteril 10ml Pk200

På lager
Vare: AF6QLJ Modell: 229224BKryssreferanse: 20AR81

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpipette
Band Colororansje
Kapasitet10mL
KlasseÅ levere
Graduation Range-3 til 10 ml
Graduering Underavdelinger0.1uL
Lengde310mm
Materialepolystyren
Toleranse2%
typenSteril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909910

Produktdetaljer:

    • Negative graderinger (-3 ml)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGraduation RangeGraduering UnderavdelingerLengdePris
CELLTREAT 229243 Pipette Steril 5ml Pk500 | AF6QKW 20AR58 2292435mL-3 til 5 ml0.1uL320mm2 053 NOK
CELLTREAT 229244 Pipette Steril 10ml Pk500 | AF6QKX 20AR59 22924410mL-3 til 10 ml0.1uL310mm2 328 NOK
CELLTREAT 229257 Pipette Steril 1.1 ml Pk500 | AF6QKY 20AR60 2292571.1mL1.1mL0.1uL270mm2 379 NOK
CELLTREAT 229258 Pipette Steril 2.2ml Pk400 | AF6QKZ 20AR61 2292582.2mL2.2mL0.2uL275mm2 500 NOK
CELLTREAT 229267 Pipette Steril 1.1 ml Pk250 | AF6QLA 20AR62 2292671.1mL1.1mL0.1uL270mm1 320 NOK
CELLTREAT 229268 Pipette steril 2.2 ml Pk250 | AF6QLB 20AR63 2292682.2mL2.2mL0.2uL275mm1 375 NOK
CELLTREAT 229223B Pipette Steril 5ml Pk200 | AF6QLH 20AR80 229223B5mL-3 til 5 ml0.1uL320mm1 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CELLTREAT 229224B Pipettesteril 10ml Pk200
1 068 NOK / enhet