CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Rulleskap 45 x 24 x 33 Tommer Hvit | AC7BTQ 38A286

CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Rulleskap 45 x 24 x 33 tommer hvit

På lager
Vare: AC7BTQ Modell: 2000-100-02Kryssreferanse: 38A286

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse6 "x 2"
Type hjul(2) Fast, (2) Svingbar
FARGEHvit
KonfigurasjonVenstre bredd: (2) 2 "H, (1) 4" H, (1) 10 "H, Høyre bredd: (2) 2" H, (2) 4 "H, (1) 8" H
Dybde24 "
Skuffekapasitet2400 lb.
SkufferKulelager
FinishSatin
Måler18
Håndterer(1) Rørsiden
Høyde33 "
Lastevurdering2400 lb.
LåsesystemIntern tastet rørformet lås
MaterialeStål
Antall skuffer9
Antall hyller0
Lagringskapasitet25,000 cu. i.
Bredde45 "
ArbeidsoverflatematerialeStål og gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 308.25
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Rulleskap 45 x 24 x 33 tommer hvit
148 360 NOK / enhet