Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER ST2512-1A075 Luftsikkerhetsventil Messing 1/8 Mnpt 75 Psi | AE4LFT 5LGJ5

CDI CONTROL DEVICES ST2512-1A075 Luftsikkerhetsventil Messing 1/8 Mnpt 75 Psi

På lager
Vare: AE4LFT Modell: ST2512-1A075Kryssreferanse: 5LGJ5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(M) NPT-innløp1/8 tommer
Body MaterialMessing
Maks. Temp.250 F
O-ringsilikon
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)75
Nominell CFM @ innstilt trykk74
ForsegleSilisiumgummi
SeatMessing / silisium
vårRustfritt stål
VentiltypeBobletett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gjengebelegg (Vibra-tetning)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES ST2512-1A075 Luftsikkerhetsventil Messing 1/8 Mnpt 75 Psi
111NOK / enhet