Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI-KONTROLLENHETER 107-2211-N Ice Kit Reservoir Vertical 1/4 inch | AG9ZCL 23MJ85

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Ice Kit Reservoir Vertikal 1/4 tomme

På lager
Vare: AG9ZCL Modell: 107-2211-NKryssreferanse: 23MJ85
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
839NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIce Kit -reservoar
Flytende materialepolypropylen
Flytekapasitet52 gpm @ 50 psi
Høyde2.5 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeKomprimering
Lengde5"
Maks. Press125 psi
OrienteringVertikal
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeFri Flyt
Reservoarmaterialepolykarbonat
Temp. Område35 grader til 175 grader F
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ventilhusmateriale: Messing
    • Undermerke: BOBBY

Produktvarianter

ProduktModellOrienteringPris
CDI CONTROL DEVICES 107-2241-N Ice Kit Reservoir Horizontal 1/4 inch | AG9ZCM 23MJ86 107-2241-NHorisontal807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Ice Kit Reservoir Vertikal 1/4 tomme
839NOK / enhet