Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 436L Kombinasjonshengelås Bunn Svart / Sølv | AH6WGM 36JH48

CCL 436L Kombinasjonshengelås Bunn Svart/Sølv

På lager
Vare: AH6WGM Modell: 436LKryssref: 36JH48
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkombinasjon Hengelås
Kroppshøyde1.5 "
Body MaterialStål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse63 / 64 "
Kroppsbredde1 13 / 16 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Ring posisjonBunn
TastekontrollNei
Nøkkel TypeKombinasjon
Antall ringer4
Antall pins0
Sjakkel Dia.21 / 64 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeForkrommet herdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Kan tilbakestilles: Kan tilbakestilles

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 436L Kombinasjonshengelås Bunn Svart/Sølv
193NOK / enhet