Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME 24718 Inline Varmtvannsavstengning 1/2 Inch 145 Psi | AF6ZDP 20RH71

CASH ACME 24718 Inline varmtvannsavstengning 1/2 tomme 145 Psi

På lager
Vare: AF6ZDP Modell: 24718Kryssref: 20RH71
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline-varmtvannsavstenging
Body MaterialMessing
SamsvarASSE 1062, CSA B125.3 og NSF61
Maks. Press145 psi
Total høyde15 / 16 "
Samlet bredde15 / 16 "
Temp. Område117 grader til 185 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.19
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481400000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME 24718 Inline varmtvannsavstengning 1/2 tomme 145 Psi
733NOK / enhet