CAROL C1361.41.90 Audio / Visual Home Entertainment Cable 14AWG 1000 ft | AB6LXL 21Y714

CAROL C1361.41.90 Audio/Visual Home Entertainment-kabel 14AWG 1000 fot

På lager
Vare: AB6LXL Modell: C1361.41.90Kryssref: 21Y714

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / V og hjemmeunderholdningskabel
KabeltypeHøyttalertråd
FARGEFjern
Dirigentstørrelse14AWG
JakkefargeFjern
Jakke TypePremium-kvalitet PVC
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.125 x 0.235 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.245
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeNominell utenfor dia.Pris
CAROL C1361.41.90 Høyttalerledning 14 AWG | AF6VYT 20LA27 C1361.41.90Høyttalertråd100ft.0.235 "2 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1361.41.90 Audio/Visual Home Entertainment-kabel 14AWG 1000 fot
10 043 NOK / enhet