CARHARTT CMW6250 14W arbeidsstøvler, W, 146 tommer Widthork støvlesko, 1 Pr | CQ8EVN 39F666

CARHARTT CMW6250 14W arbeidsstøvler, W, 146 tommers Widthork støvlesko, 1 Pr

Vare: CQ8EVN Modell: CMW6250 14WKryssreferanse: 39F666
2 690 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstøvel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARHARTT CMW6250 14W arbeidsstøvler, W, 146 tommers Widthork støvlesko, 1 Pr
2 690 NOK / enhet